絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
567件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッキプリズム「ノビプリ」 マイゾックスステッキプリズム「ノビプリ」マイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。
用途街区測量などの補助プリズムとして付属品測点アダプター、専用ケース全長(mm)235~985質量(g)約151オフセット0mmプリズム径(inch)0.7マイゾックスコード219930
コンクリート骨材試験フルイ マイゾックスコンクリート骨材試験フルイマイゾックス
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
細骨材料用7種と粗骨材用10種がセットに
用途骨材試験規格JISA1102呼び寸法細骨材用ふるい:75、150、300、600μ、1.18、2.36、4.75mm粗骨材用ふるい:9.5、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、75.0、106.0mmマイゾックスコード82508
カンシンクンジュニアⅠ・Ⅱ マイゾックスカンシンクンジュニアⅠ・Ⅱマイゾックス
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出しセット内容カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージタイプ管上・管内測定用マイゾックスコード122855
カンシンクンジュニアⅠ マイゾックスカンシンクンジュニアⅠマイゾックス
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出しセット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)タイプ管上測定用マイゾックスコード210955
イソグラフIPL製図ペン マイゾックスイソグラフIPL製図ペンマイゾックス
2,690税込2,959
1個
3日以内出荷
安定したインクフローにより、ハイスピード線画もかすれず正確なラインが描ける。ペン先を分解しなくても。プッシュオンカバーを外すだけで水洗い可能。
用途製図用
イージーライン マイゾックスイージーラインマイゾックス
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。 100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。 速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分 油性塗料、成分:合成樹脂
用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン
SKロングスコープ マイゾックスSKロングスコープマイゾックス
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。 ピント調節可能。 ライト付。 ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。 水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検仕様2本継質量(g)810全長(m)2.37倍率(倍)4収納長(m)1.37連続使用時間約30分(単3乾電池2本)視野45°(水面下35°)マイゾックスコード122810
MYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用) マイゾックスMYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用)マイゾックス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測付属品ソフトケース、ポール寸法(mm)30×30×20オフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5マイゾックスコード212280
MYプリズム・着脱式整準台 マイゾックスMYプリズム・着脱式整準台マイゾックス
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
プリズム高が各社TSに対応
用途測距、測角、対回観測
MPアダプター マイゾックスMPアダプターマイゾックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。 MPアダプターは整準台に設置可能。 上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定仕様プリズムポール用寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジマイゾックスコード219523
MG-2500整準台セット マイゾックスMG-2500整準台セットマイゾックス
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223392
MG-2500プリズム3点セット マイゾックスMG-2500プリズム3点セットマイゾックス
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223391
MG-2500プリズム(2.5インチタイプ) マイゾックスMG-2500プリズム(2.5インチタイプ)マイゾックス
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
用途測距、測角、対回観測仕様プリズム単体本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード102442
MG-2500プリズム  (2.5インチタイプ) マイゾックスMG-2500プリズム (2.5インチタイプ)マイゾックス
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390
M-700Sプリズム「ノビプリ」用測点アダプター マイゾックスM-700Sプリズム「ノビプリ」用測点アダプターマイゾックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途狭い場所・壁際等の測距、測角仕様測点アダプター適合M-700Sマイゾックスコード220810
M-1000MPプリズム マイゾックスM-1000MPプリズムマイゾックス
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)67×59×34オフセット0mmプリズム径(inch)1
GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックスGPS測量用 MGサテライトポール 2mマイゾックス
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
FARO専用  3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター マイゾックスFARO専用 3Dスキャナスフィア用プリズムアダプターマイゾックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
スフィアの接続面はマグネットとなっている為ねじ込む必要なし
用途FARO製スフィアの設置仕様5/8インチマイゾックスコード220371
DoRoカッパ 電卓専用保護・雨具 マイゾックスDoRoカッパ 電卓専用保護・雨具マイゾックス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に寸法(mm)190×240(開)、110(閉)質量(g)120マイゾックスコード218288
送信器/受信機セット SK(新潟精機)送信器/受信機セットSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
2台のレベルニックDL-S3の測定データを送信表示できます。
トラスコ品番818-3429材質スチール、カバー:プラスチック質量(g)580
ロッドアダプター(MK-50、MK-501G共用) マイト工業株式会社ロッドアダプター(MK-50、MK-501G共用)マイト工業株式会社
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
適合本体MK-50、MK-503GRoHS指令(10物質対応)対応
部品 電池収納部フタレーザーロボNeo BRIGHT用 シンワ測定部品 電池収納部フタレーザーロボNeo BRIGHT用シンワ測定
929税込1,022
1個
12日以内出荷
部品 電池収納部フタ レーザーロボ Neo AR BRIGHT用 シンワ測定部品 電池収納部フタ レーザーロボ Neo AR BRIGHT用シンワ測定
929税込1,022
1個
12日以内出荷
部品 ACアダプターレーザーロボ Fine 3C用 シンワ測定部品 ACアダプターレーザーロボ Fine 3C用シンワ測定
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ピンポール・トラバーピン STSピンポール・トラバーピンSTS
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ロッドクランプ RC-2 マイゾックスロッドクランプ RC-2マイゾックス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
強固なスチール製です。
トラスコ品番735-7940マイゾックスコード217835
反射プリズム ポケQ2.5インチ STS反射プリズム ポケQ2.5インチSTS
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
反射プリズム ポケQ1インチ STS反射プリズム ポケQ1インチSTS
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
ロッドアダプタ PENTAX(ペンタックス)ロッドアダプタPENTAX(ペンタックス)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ディテクタLS6専用ロッドアダプタです。
用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様ロッドアダプタトラスコ品番851-1244セット内容レーザレベルの標準構成品(1個)材質プラスティック質量(g)185
ディテクタ PENTAX(ペンタックス)ディテクタPENTAX(ペンタックス)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
レーザレベルPLP-700シリーズ専用ディテクタです。 検出幅2段切替、液晶表示部照明付です。
用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様気泡管感度30′/2mmトラスコ品番851-1245質量(g)175検出幅(mm)±0.7(普通精度:±2.5)
デジタル角度センサー 分離電池 丸井デジタル角度センサー 分離電池丸井
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5228セット内容電池ケース、電池(単4電池2本)測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
デジタル角度センサー 分離AC 丸井デジタル角度センサー 分離AC丸井
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5227セット内容ACアダプター測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
反射プリズム ポケQ1.5インチ STS反射プリズム ポケQ1.5インチSTS
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
反射プリズム ST-5型 STS反射プリズム ST-5型STS
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プリズム径は1.5インチ トプコンの純正5型プリズムとの互換性があります
整準台 ATRシリーズ STS整準台 ATRシリーズSTS(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
質量(kg)1
真鍮製アダプター ST-58 STS真鍮製アダプター ST-58STS
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
トラスコ品番807-2524材質真鍮質量(g)164ねじ径(inch)【下部】5/8
真鍮製アダプター NIK-58 STS真鍮製アダプター NIK-58STS
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2494材質真鍮質量(g)58ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
真鍮製アダプター NI-58 STS真鍮製アダプター NI-58STS
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
トラスコ品番807-2495材質真鍮質量(g)176ねじ径(inch)【下部】5/8
昇降スライド式軽天マウント KM-210 STS昇降スライド式軽天マウント KM-210STS
7,498税込8,248
1個
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番807-2630サイズ170×320mm質量(g)460取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
計測管理プリズム STS計測管理プリズムSTS
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
用途・トンネル内空変位自動計測 ・内空断面形状測定 ・地盤沈下計測 ・線路(レール)の変位自動計測 ・大型構造物の変位自動計測 ・地下空洞の建設工事の計測管理に ・提体表面変位自動観測 ・法面、岩盤変位自動計測
その他測量用品