明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)150×550×60
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース
容量(mL)1725
高さ(mm)【ロート】395
内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
1式
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)Φ5
素材(本体)ガラス繊維
標準張力(N)20
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
TS による出来形管理、施工管理に最適。フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単。固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径ポール取付:M6ネジ
傾斜角度(°)球軸ネジ:約20
関連資料(1.14MB)
シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個
材質(電池フタ)ABS樹脂
材質(アダプター)樹脂
ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
質量(g)約30
寸法(Φmm)約34
適合ポール径(Φmm)9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算
付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)150
電源単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検
付属品収納ケース、単3乾電池4本
材質ABS樹脂
寸法(mm)44×165
質量(kg)1.5
質量(g)ライト:190
全長(m)5.92
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35
収納長(m)1.5
光源パワーチップ型LED×1灯
本数(継)6
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
明るさ(Lm)200
防水性1m
マイゾックスコード222695
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業
使用範囲(m)受信:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様管底用アーム50cm
マイゾックスコード220857
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤
成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール
内容量(mL)300
マイゾックスコード219833
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
曲面マーキングも自在。
各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング
材質ポリプロピレン
寸法(mm)270×440
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量
仕様2m/2段
付属品水準器、ケース
全長(mm)2074
質量(kg)1.15
全縮(mm)1224
マイゾックスコード220874
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
モノクロ・カラーラインでの印字対応。
紙筒(差芯内50m/m中・2inch)
用途インクジェットプロッターでの出力用紙に
長さ(m)50
耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。
用途コアの保護に
幅(mm)165
厚さ(mm)0.07
長さ(m)100
マイゾックスコード212439
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2541
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)92
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2537
材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)67
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
1組
¥7,680
税込¥8,448
当日出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180
トラスコ品番523-7636
適合機種DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ
材質計測用原紙
形状折畳記録紙
幅(mm)200
品名180-100-0100
長さ(m)20.4
目盛(mm)0~100
対応時間数字:なし
分割数100等分
1箱(10冊)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。