絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
567件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eightマイゾックス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
重機用プリズム REVO360MC マイゾックス重機用プリズム REVO360MCマイゾックス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
高速道路用レベルマーク エスコ高速道路用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途高速道路用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
水道用レベルマーク エスコ水道用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン)タジマ GNSS用スマートフォンホルダータジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タジマGNSS用スマホホルダータジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応しますホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護しますホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
石突サポート マイゾックス石突サポートマイゾックス
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
面取りされた場所でも安定した設置が可能に。 位置決め用溝付きで設置が簡単。
用途角・面取りされた場所での設置に材質本体:アルミ、ネジ:ステンレス寸法(mm)22×65×40質量(g)約51適合ポール径(Φmm)9(ピンポール)
センタースタッフ マイゾックスセンタースタッフマイゾックス
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
Xグリップ ファブレット用 テザー付 マイゾックスXグリップ ファブレット用 テザー付マイゾックス
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
簡単取り付けなのに安定性抜群
付属品テザー(固定用ゴム)適合幅(mm)約45~114適合厚さ(mm)約22以下
変換アダプター(9mmΦポール用) マイゾックス変換アダプター(9mmΦポール用)マイゾックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
質量(g)約30寸法(Φmm)約34適合ポール径(Φmm)9
フィールドコントローラーブラケット マイゾックスフィールドコントローラーブラケットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
7インチサイズのタブレットに最適
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33
コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックスコンパクトプリズム パチプリ2マイゾックス
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
測量電卓すぐるくん5800ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]測量電卓すぐるくん5800ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
27,980税込30,778
1台
当日出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
DM用ピンポールバラ1本 15cm マイゾックスDM用ピンポールバラ1本 15cmマイゾックス
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
サイズ(cm)15ポール径(Φmm)9マイゾックスコード221596
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
45,980税込50,578
1個ほか
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
定点観測用反射シート マイゾックス定点観測用反射シートマイゾックス
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
強力マグネット。 スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト) 堅牢・耐候設計。
用途造船、橋梁、航空機などの定点観測に寸法(mm)98.5×68×17/(プリズム)47×47×75質量(g)240タイプマグネットタイププリズム定数(mm)0マイゾックスコード221835
プリズムポール(Eタイプ) マイゾックスプリズムポール(Eタイプ)マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
下水管用 パワーLED マイゾックス下水管用 パワーLEDマイゾックス
32,980税込36,278
1個
欠品中
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695
土のう作成補助器具 YPSテック土のう作成補助器具YPSテック
74,980税込82,478
1セット
11日以内出荷
頑丈コンパクトでらくらく運用。 作業員が安全に仕事ができる。 作業効率スピードアップ。 簡単な組立・安全な方法でなるべく早く土嚢を作りたい! そんなお悩みを解決します。
仕様投入可能土砂量:~2tまで寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410質量(kg)本体:約28、付属品込:約37.2高さ(mm)950羽根枚数3枚仕上【本体】KSGメッキ、【羽根】紛体塗装
リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3 BOSCH(ボッシュ)リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業使用範囲(m)受信:20
平盤載荷二点計測型 マイゾックス平盤載荷二点計測型マイゾックス
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
沈下量の2点で計測
用途地盤の支持力特性の測定
標尺スタンドA マイゾックス標尺スタンドAマイゾックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ニューアルロッド、フリーロッド対応。
用途標尺の保持に適合ロッド60、64mm幅兼用(2個入)質量(g)114マイゾックスコード210814
田村型平板 マイゾックス田村型平板マイゾックス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様平板単品寸法(mm)500×410×26マイゾックスコード102403
陳列用収納スタンド マイゾックス陳列用収納スタンドマイゾックス
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。
用途長いものの収納に付属品商品吊り下げ用フック16本寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×375×1610マイゾックスコード217259
測針器B マイゾックス測針器Bマイゾックス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
マイゾックスコード218950
工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4) マイゾックス工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4)マイゾックス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
古紙配合率70%、白色度70%(官公庁推奨)、ポリオレフィン系フィルムを使用した商品。
用途工事写真の管理寸法(mm)210×297
旗 工事用旗 マイゾックス旗 工事用旗マイゾックス
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
用途作業表示、誘導仕様紅白1組寸法(cm)工事用旗/44×45マイゾックスコード219819
一素子用プリズムソフトケース マイゾックス一素子用プリズムソフトケースマイゾックス
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬仕様プリズムケース材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル質量(g)365ベルト長さ(mm)550~1000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80マイゾックスコード219945
ワイヤーロープ マイゾックスワイヤーロープマイゾックス
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
ワイドファスナーケース マイゾックスワイドファスナーケースマイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
両面ファスナー付きで出し入れしやすい。巻いて持ち運びできます。用紙の水濡れをシャットアウト。穴があり吊り下げやファイルができます。
用途書類や図面の保護に材質オレフィン系樹脂(PE)
マーキングプレート マー坊 剥離剤 マイゾックスマーキングプレート マー坊 剥離剤マイゾックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
プリズムポール(Gタイプ) マイゾックスプリズムポール(Gタイプ)マイゾックス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
回すだけのリングロック。
用途山岳・森林測量でのプリズムポールとして
パイルザック (杭専用リュック) マイゾックスパイルザック (杭専用リュック)マイゾックス
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。
用途測量全般寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×500仕上防水加工収納数45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本マイゾックスコード210026
ストラッププリズム「スラプリ」 マイゾックスストラッププリズム「スラプリ」マイゾックス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)オフセット0mmストラップ長(mm)約450(二つ折時)プリズム径(inch)0.7マイゾックスコード220333
サーベイバッグ マイゾックスサーベイバッグマイゾックス
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。 胴締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしっかりフィット。 サンクイA-450が40本。B-600では10本楽々収納。
用途測量全般寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×190マイゾックスコード216019
MG-1500SLプリズム マイゾックスMG-1500SLプリズムマイゾックス
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5
鉄筋カラーマーカー つくし工房鉄筋カラーマーカーつくし工房
549税込604特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム長さ(mm)50適合径(Φmm)13~30
部品 取手 レーザーロボ NeoAR BRIGHT用 シンワ測定部品 取手 レーザーロボ NeoAR BRIGHT用シンワ測定
459税込505
1個
12日以内出荷
目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 STS目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」STS(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
反射ターゲット STS反射ターゲットSTS
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
真鍮製アダプター STP-58 STS真鍮製アダプター STP-58STS
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
その他測量用品