絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
567件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製アダプター MI-68 STS真鍮製アダプター MI-68STS
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 短棒タイプです。
トラスコ品番807-2492材質真鍮質量(g)87ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
プリズム収納ケース PDB-65 STSプリズム収納ケース PDB-65STS
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プリズムとピンポールが収納できるケース クッション入りでプリズムを衝撃から守ります
トラスコ品番807-2595サイズ710mm×155mm
プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター STSプリズムユニットパーツ 7AコーナーアダプターSTS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ポケQ1.0用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
用途測量にトラスコ品番807-2544材質真鍮質量(g)29
プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6EチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
1素子プリズムユニット ST-030 STS1素子プリズムユニット ST-030STS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量仕様【定数】0mm、-30mm兼用付属品専用バッグトラスコ品番807-2522
測量計算機 電卓君5800 マイゾックス測量計算機 電卓君5800マイゾックス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mmオートパワーオフ操作完了後約10分電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個質量(g)150使用温度範囲0℃~40℃電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
レーザーメガネ BOSCH(ボッシュ)レーザーメガネBOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
マシンコントロール HS-360 SET STSマシンコントロール HS-360 SETSTS(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
精密木脚 STS精密木脚STS
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
用途精密測量に最適付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ全長(mm)1805質量(kg)6.4色(本体)ブラック/イエロー全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63脚頭形状平面
レベルマーク (電気用) エスコレベルマーク (電気用)エスコ
770税込847
1本
翌日出荷
電気用。夜間にも対応できる反射板付管表示釘。埋設管の維持。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
レベルマーク (アース用) エスコレベルマーク (アース用)エスコ
770税込847
1本
翌日出荷
アース用。埋設管の維持。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすいです。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業Pロート部品 組立式架台FSC藤原産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
重り下げ袋/2個 マイゾックス重り下げ袋/2個マイゾックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
自立の安定性が増す重り下げ袋2Lペットボトルが収納可能現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフの転倒リスクを軽減。
関連資料※リーフレットの掲載価格は当時のものになります(2.79MB)
小形偏心測定器 テクロック小形偏心測定器テクロック
67,980税込74,778
1個
24日以内出荷
ZY-917 IRHD硬度計用ゴム片 6枚セット テクロックZY-917 IRHD硬度計用ゴム片 6枚セットテクロック
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ZYー085 90±5 テクロックZYー085 90±5テクロック
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ZYー084 80±5 テクロックZYー084 80±5テクロック
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ZYー083 70±5 テクロックZYー083 70±5テクロック
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ZYー082 60±5 テクロックZYー082 60±5テクロック
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ZYー081 50±5 テクロックZYー081 50±5テクロック
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ZYー080 40±5 テクロックZYー080 40±5テクロック
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ZL-083 PC-450Af PC-455Af用平裏ブタ テクロックZL-083 PC-450Af PC-455Af用平裏ブタテクロック
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
DM用継足セット テクロックDM用継足セットテクロック
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
CN/CDー60、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー60、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
8,798税込9,678
1個
24日以内出荷
CN/CDー60F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー60F、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷
CN/CDー400、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー400、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
CN/CDー35、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー35、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
CN/CDー250、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー250、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
34,980税込38,478
1個
24日以内出荷
CN/CDー160、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー160、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
CN/CDー150、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー150、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
CN/CDー150F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー150F、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
CNー18用換ロッド・ワッシャセット テクロックCNー18用換ロッド・ワッシャセットテクロック
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
CNー10用換ロッド・ワッシャセット テクロックCNー10用換ロッド・ワッシャセットテクロック
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
CC-60、S用換えロッド・ワッシャセット テクロックCC-60、S用換えロッド・ワッシャセットテクロック
8,898税込9,788
1個
24日以内出荷
その他測量用品