8ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
568件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 小林クリエイト記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入小林クリエイト
11,980税込13,178
1箱(10冊)
9日以内出荷
計測用折畳。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7578適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100-1長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:1~24時間送り:20mm/h分割数(等分)50
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り) 小林クリエイト計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り)小林クリエイト
16,980税込18,678
1箱(10冊)
5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7587適合機種μR180、μR180T、μR1800、μRS1800シリーズ、ER180シリーズ、SBR-EY18、EM18材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100-1長さ(m)20.4目盛(mm)0~100時間送り:25mm/h分割数100等分
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)FSC藤原産業
369,800税込406,780
1式
翌日出荷
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
トランアーム  35ミリ マイゾックストランアーム 35ミリマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約490全長(mm)489質量(kg)2.6全高(mm)175ねじ径(mm)35耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
システマティック三脚 マイゾックスシステマティック三脚マイゾックス
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。
寸法(mm)全縮時:600全長(mm)1560質量(kg)2.82耐荷重(kg)40素材(本体)カーボンファイバー
BLK360/X7用ベース マイゾックスBLK360/X7用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
チゼルハンマー ナイロンケース付 マイゾックスチゼルハンマー ナイロンケース付マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
軟質岩用
付属品ベルト装着用オリジナルナイロンケース
REVO360専用石突 マイゾックスREVO360専用石突マイゾックス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式DMP-M675
追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
ベースホルダー マイゾックスベースホルダーマイゾックス
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
RTC360用ベース マイゾックスRTC360用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
サーベイアダプター マイゾックスサーベイアダプターマイゾックス
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
三脚の雲台ネジを3/8インチネジから5/8インチネジに変換
プリズムポールアダプター(Z-220付属品) マイゾックスプリズムポールアダプター(Z-220付属品)マイゾックス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
ポールフィックスⅢ マイゾックスポールフィックスⅢマイゾックス
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフセット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ質量(g)81サイズ(mm)127×66×25
壁掛型百葉箱/片屋根 マイゾックス壁掛型百葉箱/片屋根マイゾックス
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
壁にかけるだけ
タイプ壁掛型内寸(mm)片屋根:200×127×390
ポリグラス検測桿AK型 マイゾックスポリグラス検測桿AK型マイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ポリグラス検測桿【AK型】樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)※ケーブルピンチ取り付け可能。
付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1100質量(kg)0.75サイズ8m8段目盛赤白20cm適合ジョイントテーパー先端金具プラスチックキャップ(固定)
標尺ささえ棒 マイゾックス標尺ささえ棒マイゾックス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ささえ棒の持手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。
ポール用アダプター(DMピンポール用) マイゾックスポール用アダプター(DMピンポール用)マイゾックス
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
重量型標尺立て マイゾックス重量型標尺立てマイゾックス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
張力に負けない重量タイプ。滑り止めシールで動きにくい。縦にも横にも使用可能。
関連資料(1.27MB)
定点観測用測点マーカー 10本 マイゾックス定点観測用測点マーカー 10本マイゾックス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40
ミニプリズムキットケース マイゾックスミニプリズムキットケースマイゾックス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
コンパクトなプリズムケース
質量(g)202外寸(mm)280×83×110内寸(mm)260×60×85
ポールアダプタースピゴットタイプ R-360用 マイゾックスポールアダプタースピゴットタイプ R-360用マイゾックス
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式LSP100R質量(g)60取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴットサイズ(mm)38×30×62
ピックハンマー ナイロンケース付 マイゾックスピックハンマー ナイロンケース付マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
軟質岩用
付属品ベルト装着用オリジナルナイロンケース
RTKポール用コンパス マイゾックスRTKポール用コンパスマイゾックス
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合適応ポール:全てのRTKポール質量(g)51径(Φmm)コンパス:20サイズ(mm)41×31×87
パチプリ用オフセットアダプター マイゾックスパチプリ用オフセットアダプターマイゾックス
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
狭小地などコーナーアダプターでも測定できない場所に
ランドレッグ・短脚 マイゾックスランドレッグ・短脚マイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。
寸法(mm)全縮時:550全長(mm)745質量(kg)3.1色(本体)オレンジ素材(本体)アルミ径(mm)Φ160/66(平面脚頭外径/内)
K式ピンポールプリズム Ⅱ型 マイゾックスK式ピンポールプリズム Ⅱ型マイゾックス
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
レインカバー 2.5インチプリズム用 マイゾックスレインカバー 2.5インチプリズム用マイゾックス
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
360°再帰反射プリズム マイゾックス360°再帰反射プリズムマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。
セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個質量(g)33サイズ(mm)Φ36×H66プリズム定数(mm)18/-18
替金具 C型 マイゾックス替金具 C型マイゾックス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
逆目盛検測桿AT型 マイゾックス逆目盛検測桿AT型マイゾックス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1160質量(kg)4.7サイズ20m20段目盛1cm適合ジョイントテーパー先端金具T型(取替可能)
定点観測用プリズム2.5インチベースキット マイゾックス定点観測用プリズム2.5インチベースキットマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。
付属品アンカーボルト Φ14×70mm 59g質量(g)610取付ねじM10(オネジ)プリズム径(inch)2.5インチプリズム高(mm)60(板底)プリズム定数(mm)-41
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
マルチベース マイゾックスマルチベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
三脚スプレッダー マイゾックス三脚スプレッダーマイゾックス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
中心と先端3箇所にすべり止め付。ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。
付属品■専用ケース寸法(mm)使用時:約Φ875~1,500×75質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310関連資料(3.2MB)
GNSS器材セット マイゾックスGNSS器材セットマイゾックス
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
ライカプリズム用アダプター マイゾックスライカプリズム用アダプターマイゾックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ25×49プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
測点マーカー用アダプターTT-17用 マイゾックス測点マーカー用アダプターTT-17用マイゾックス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M10 メネジ、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ19×50プリズム高(mm)100(TT-17)
その他測量用品