絞り込み
測定精度(mm)
  • ±1.5(1)
  • ±2.0(3)
測定範囲(m)
  • 40
  • 0.08~100(1)
  • 0.15~50(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 5~1000(2)
  • 30(5)
  • 50(6)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 600(2)
  • 1005.84(2)
  • 1090(2)
  • 1200(3)
  • その他(7)
測定単位
  • 1mm(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • STS(1)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定精度(mm)」から絞り込む
±1.5(1)
±2.0(3)
  • レーザー距離計 モノタロウ

    レーザー距離計

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
    用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2販売区分業務用
  • 携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    携帯型レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(1個)
    当日出荷
    小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
    付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
  • レーザー距離計 STS

    レーザー距離計

    STS
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    視認性の良いグリーンレーザー搭載
    付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ適合PSCマーク寸法(mm)49×115×26質量(g)約145(電池含む)電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本測定精度±2.0mm機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など測定単位1mm使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定範囲(m)0.2~40保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後角度精度(°)±1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)490~560連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時)USBタイプType-C(充電機能のみ)レーザー出力(mW)1以下
  • グリーンレーザー距離計 カスタム

    グリーンレーザー距離計

    カスタム
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
    用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計