絞り込み
測定精度(mm)
  • ±1.5(4)
  • ±2.0(2)
測定範囲(m)
  • 50
  • 0.08~100(1)
  • 0.15~50(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.3~50(3)
  • 0.3~100(1)
  • 0.5~2500(1)
  • 5~1000(2)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 600(2)
  • 1005.84(2)
  • 1090(2)
  • 1200(3)
  • その他(7)
測定単位
  • 0.1°(2)
  • 0.5mm(3)
  • 1mm(2)
  • 50mm(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定精度(mm)」から絞り込む
±1.5(4)
±2.0(2)
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 マキタ

    レーザー距離計

    マキタ(22件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
    付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45測定単位1mmディスプレイ照明なし測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G05ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~50レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • レーザー距離計 イチネンTASCO

    レーザー距離計

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
    測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5
  • レーザー距離計 LM100 RIDGID(日本エマソン)

    レーザー距離計 LM100

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。
    仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54トラスコ品番408-5914幅(mm)60厚さ(mm)25高さ(mm)175質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)測定項目距離、面積、体積測定精度±1.5mm測定単位50mm測定範囲(m)0.05~50レーザー安全基準クラス2

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計