絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(1)
- ABC商会(17)
- フォモ・ジャパン(15)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- ヘルメチック(3)
- PROST's(3)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(1)
- セメダイン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- フォモジャパン(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 日本アクア(1)
「特性」から絞り込む
![充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097351-201009-02.jpg)
充てん剤 FF-1000
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(800g)当日出荷専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性





![充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097351-201009-02.jpg)