靴底補修剤
靴底のすり減り・ハガレ・ヒビ割れをおうちで簡単に補修できる靴底補修剤です。
補修に必要なやすり・成形補助プレート・ヘラ付きで、買ってすぐに補修できます。
先細チューブで細かい部分にもピンポイントで塗布でき、ヒールの補修や細かい作業にも最適です。
40gのチューブ×2本セットです。無駄なく使い切りやすく、長期保管による劣化・硬化も抑えられます。ストックにも便利です。
- 用途
- ゴム、キャンバス生地などの布、天然皮革、人工皮革など
- 付属品
- やすり、ヘラ、成形補助プレート 各2個入
- 成分
- スチレン・ブタジエンゴム(30%)、有機溶剤(53%)、メチルイソブチルケトン、エチルシクロヘキサン
- 材質
- 接着できない材質:シリコン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニル、ポリエチレン、 ポリプロピレンなど
- 色
- ブラック
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第二類
- 危険物の品名
- 引火性固体
- 危険物の数量
- 80g
- 正味量
- 40g×2本
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※有機溶剤を含み有害のため、蒸気を吸わないよう注意する。※皮膚や衣類に付着しないよう注意する。
※換気の良い場所で使用する。
※火気の近くでは使用しない。
※用途以外の目的では使用しない。
※使用中に異常が現れた場合はただちに使用を中止する。
※固まるまでの時間は使用環境により異なる。
※早く固めたい場合20~30cm程度離してドライヤーを使用しても問題ないが、蒸気を吸い込まないよう注意する。
※チューブの先で補修剤が固まっている場合は、無理に押さず取り除いてから使用する。
※開封後はできるだけ早く使い切る。
※保管状況により、透明な液体が出る場合があるが、黒い色が出るまで中身を出してから使用する。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ






















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)











