3ページ目: モルタル

131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • スマートモルタル NIPPO

    スマートモルタル

    NIPPO
    21,980税込24,178
    1箱(10kg×2セット)
    4日以内出荷
    急速硬化型樹脂系角欠け・段差補修材「スマートモルタル」は、構造物や舗装の角欠け・へこみ・段差などを短時間で修復できる、樹脂モルタルタイプの補修材です。下地との接着性に優れ、柔軟性もあるため、剥がれや割れがありません。特別な道具は使わないので取り扱いが簡単です。袋内の材料を揉むだけなので取り扱いが超簡単。短時間で硬化するため早期開放が可能に。湿潤面でも接着性に優れる。柔軟性に優れるため割れや欠けに強い。色合いはコンクリートとアスコンに対応
    用途アスファルト舗装の段差・すきま・へこみ・角欠けの補修に。コンクリート舗装の段差・すきま・へこみ・角欠け・目地の角欠け補修に
  • コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル防錆プライマー ヤブ原産業

    コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル防錆プライマー

    ヤブ原産業
    5,998税込6,598
    1缶(500g)
    4日以内出荷
    水性タイプの防錆材です。
    用途コンクリート構造物の爆裂部において『水性軽モル』で補修する際のプライマー及びタック材。危険物の類別非危険物
  • モルタル接着増強剤 トーヨーマテラン

    モルタル接着増強剤

    トーヨーマテラン
    33,980税込37,378
    1箱(1L×18本)
    9日以内出荷
    乳白色対応調合例:インスタントセメント20kg+モルタル接着増強剤0.5L+水2.5L危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • マジックスプレー トーヨーマテラン

    マジックスプレー

    トーヨーマテラン
    23,980税込26,378
    1箱(300mL×20本)
    9日以内出荷
    用途セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。材質アクリルエマルジョン水溶液容量(L)0.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • セメント防水材 トーヨーマテラン

    セメント防水材

    トーヨーマテラン
    15,980税込17,578
    1箱(1L×18本)
    9日以内出荷
    用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。透明容量(L)1危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • セメント急結材 トーヨーマテラン

    セメント急結材

    トーヨーマテラン
    14,980税込16,478
    1箱(1L×18本)
    9日以内出荷
    用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明容量(L)1時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • ALC補修モルタル速乾性 トーヨーマテラン

    ALC補修モルタル速乾性

    トーヨーマテラン
    11,980税込13,178
    1箱(1.3kg×10袋)
    9日以内出荷
    軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
    材質軽量骨材、混和剤容量(kg)1.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • ジェットモルタルPF 小野田ケミコ

    ジェットモルタルPF

    小野田ケミコ
    12,980税込14,278
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    低弾性・無収縮タイプ。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
    用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54危険物の類別非危険物水量(L)2.6~2.8
  • プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト) マツモト産業

    プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト)

    マツモト産業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    天然石の美しさと伝統の左官技術を再現。水洗い不要で鮮やかな仕上がり。室内、室外どちらも施工可能です。
    用途エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など。水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部質量(kg/セット)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)1混水量(L/袋)約3.2~3.6塗布厚さ(mm)13
  • カチオンタイト タイトワンローラー ヤブ原産業

    カチオンタイト タイトワンローラー

    ヤブ原産業
    7,398税込8,138
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(1mm):12.1~12.9練り量(L)19.5~20.7塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • カチオンタイト タイトワンコテ ヤブ原産業

    カチオンタイト タイトワンコテ

    ヤブ原産業
    7,798税込8,578
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
  • カチオンタイト カチオンフィラー ヤブ原産業

    カチオンタイト カチオンフィラー

    ヤブ原産業
    8,598税込9,458
    1セット(30kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルです。吹付け、ローラー塗り、ハケ塗り、コテしごき塗りができます。
    用途コンクリート・吹付タイル・リシン等容量(kg)主材:25.0×2、硬化液:10.0形態主材:袋、硬化液:缶危険物の類別非危険物施工面積(m2)9.5練り量(L)28.5塗布厚さ(mm)標準:3.0
  • カチオンタイト 速硬カチオンローラー ヤブ原産業

    カチオンタイト 速硬カチオンローラー

    ヤブ原産業
    13,980税込15,378
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5形態PP缶危険物の類別非危険物施工面積(m2)8.8練り量(L)8.8塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • WSホワイトモルタル マツモト産業

    WSホワイトモルタル

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。
    用途工作や造形用に危険物の類別非危険物
  • WS防水モルタル マツモト産業

    WS防水モルタル

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
    用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に危険物の類別非危険物
  • WS60分速硬モルタル マツモト産業

    WS60分速硬モルタル

    マツモト産業
    1,598税込1,758
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
    用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
  • WS30分速硬モルタル マツモト産業

    WS30分速硬モルタル

    マツモト産業
    1,598税込1,758
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
    用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
  • WSドライモルタル マツモト産業

    WSドライモルタル

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(4kg)
    3日以内出荷
    砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
  • 混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン マツモト産業

    混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン

    マツモト産業
    2,998税込3,298
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。
    用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入危険物の類別非危険物
  • 接着力増強モルタル タックモルタル マツモト産業

    接着力増強モルタル タックモルタル

    マツモト産業
    3,198税込3,518
    1袋(10kg)
    3日以内出荷
    保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。
    用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に厚さ(mm)標準施工厚:1使用量(1立米)164袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約6.1/袋
  • 超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル マツモト産業

    超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル

    マツモト産業
    3,798税込4,178
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
    用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど使用量(1立米)98袋危険物の類別非危険物
  • DRYモルタル マツモト産業

    DRYモルタル

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。
    用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能厚さ(mm)標準施工厚:10使用量(1立米)77袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.30/袋
  • 壁モル サンドベース マツモト産業

    壁モル サンドベース

    マツモト産業
    2,798税込3,078
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
    用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
  • 汎用カラーモルタル 色モル マツモト産業

    汎用カラーモルタル 色モル

    マツモト産業
    3,798税込4,178
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
    用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物
  • 超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2 日本ジッコウ

    超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2

    日本ジッコウ
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
    用途テクノバリアTB-2用混和液危険物の類別非危険物
  • 超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2 日本ジッコウ

    超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2

    日本ジッコウ
    9,498税込10,448
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
    用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修危険物の類別非危険物
  • 超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-1 日本ジッコウ

    超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-1

    日本ジッコウ
    10,980税込12,078
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物マニュアル腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」に規定する断面修復用モルタルの品質規格適合 垂直面で10~40mmの厚塗りが1回の吹き付け、またはコテ塗り作業で行えます 吹き付け時のリバウンドが少なく、コテ作業性も良好 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
    用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修危険物の類別非危険物
  • 天然石張材用ポリマーセメント系モルタル ストーンボンド UNISON(ユニソン)

    天然石張材用ポリマーセメント系モルタル ストーンボンド

    UNISON(ユニソン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    粉末樹脂を混入したプレミックスタイプなので、水で混練りするだけで使用できます。 粘着性に優れているため、石材、大型タイル等の重量物の張付けでも施工性の良いモルタルです。 耐久性に優れ、長期間安定した接着力を発揮します。
    質量(kg)20危険物の類別非危険物
  • キクスイ RLモルタル 菊水化学工業

    キクスイ RLモルタル

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1セット(15.4kg)
    3日以内出荷
    軽量モルタル
    危険物の類別非危険物
  • キクスイ JSプレミックス 60 菊水化学工業

    キクスイ JSプレミックス 60

    菊水化学工業
    3,898税込4,288
    1袋(12.5kg)
    4日以内出荷
    プレミックスモルタル
    危険物の類別非危険物
  • BR-D コテ 菊水化学工業

    BR-D コテ

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1セット(22kg)
    4日以内出荷
    作業性が優れています。 各種塗装仕上材との密着性に優れています。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 下地調整 0.5~3mm厚厚さ(mm)0.5~3種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.8kg/L、練り上り容量:約15L
  • BR-エポ 菊水化学工業

    BR-エポ

    菊水化学工業
    25,980税込28,578
    1セット(25kg)
    4日以内出荷
    優れた接着力を発揮します。コンクリートに対する接着強さが大きく剥がれの発生がほとんど有りません。 水系のエポキシ樹脂を使用しておりますので環境に優しく取扱いが容易です。 水系のエポキシ樹脂とセメントを主成分にしている為、ほとんどの仕上材が施工可能です。 混練比重1.6と軽量な為優れた厚塗り適正があります。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約16kg/m2(10mm厚)、約1.5m2(10mm厚)、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約15L
  • BR-LS 菊水化学工業

    BR-LS

    菊水化学工業
    8,898税込9,788
    1個(15kg)
    4日以内出荷
    工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。 現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
    用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修 標準塗厚5~30mm厚さ(mm)5~30種類プレミックスモルタル標準使用量1立方メートル当たり:約67セット危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
  • スタッコEMX-05 菊水化学工業

    スタッコEMX-05

    菊水化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    特殊アクリル・カチオン耐溶剤形エマルジョンを使用しています。 セメントとの混和性がよく、耐溶剤性・耐油性に優れています。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 セメントに混入することで、モルタルの物性を向上・安定します。
    用途溶剤系仕上材の下地モルタル混和材 モルタルの物性向上 長期接着耐久性種類亜硝酸塩使用量適宜危険物の類別非危険物
  • スタッコEMXカチオン 菊水化学工業

    スタッコEMXカチオン

    菊水化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    モルタル等に混入することで、接着性・防水性が上がります。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性が優れています。 中性化抑止性能が優れています。 凍害防止に優れた効果があります。 各種材質の下地に対する接着力が優れています。
    用途セメントモルタルへの混和(物性向上) 長期接着耐久性種類特殊アクリル系(カチオン)使用量適宜危険物の類別非危険物
  • スタッコプライマー#3 菊水化学工業

    スタッコプライマー#3

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
    用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。種類SBR危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
  • キクスイ フィラー 一材型 菊水化学工業

    キクスイ フィラー 一材型

    菊水化学工業
    6,798税込7,478
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
    用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚厚さ(mm)0~1種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
  • スタッコ ウルトラモルタル・LS 菊水化学工業

    スタッコ ウルトラモルタル・LS

    菊水化学工業
    8,998税込9,898
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
    用途不陸調整 欠損部の断面修復等厚さ(mm)3~50種類プレミックスモルタル使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
  • スタッコ ウルトラフィラー 菊水化学工業

    スタッコ ウルトラフィラー

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    難接着な超強度コンクリートへの接着性に優れ、仲介接着材としてご使用頂けます。 内外壁面で新築及び改修仕様として適応可能な万能フィラーです。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。
    用途超高強度コンクリートへの仲介接着材 改修工法の仲介接着 各種仕上材の下地調整厚さ(mm)0.5~3種類ポリマーセメントモルタル使用量約1.87kg/m2、約6.7m2(約1mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約1.87kg/L、練り上り容量:約6.7L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り/刷毛塗り、施工器具:こて/刷毛
  • JSミクロバリアー 菊水化学工業

    JSミクロバリアー

    菊水化学工業
    19,980税込21,978
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    無機質で速硬性の材料です。 コンクリート中への拡散速度が速く浸透性に優れています。 コンクリート中の塩害・凍害・風化防止に効果を発揮します。
    用途コンクリート製擁壁、水槽など躯体の防水及び止水 地下構造体コンクリート防水及び止水 寒冷地・沿岸部のコンクリート構造体の凍結融解・塩害の防止種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液スタッコEMXカチオン(4倍希釈液)施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/こて塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/こて等塗付量(kg/m2)約1.6(約20m2/セット)

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

モルタル