絞り込み
タンク容量(L)
  • 3(2)
  • 12(1)
ブランド
  • ニシヤマ(西山工業)
  • ホシザキ(3)
  • エア・ウォーター(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • TKG(1)
  • ベルソス(1)
  • クリタック(1)
  • ラドンナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
3(2)
12(1)
  • ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン ニシヤマ(西山工業)

    ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン

    ニシヤマ(西山工業)
    149,800税込164,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
    用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3671タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
  • WMSグラスフィラーユニット ニシヤマ(西山工業)

    WMSグラスフィラーユニット

    ニシヤマ(西山工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    水筒等に冷水を入れることができます。
    用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。トラスコ品番364-8872セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ192本体寸法(mm)幅17
  • ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン ニシヤマ(西山工業)

    ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン

    ニシヤマ(西山工業)
    189,800税込208,780
    1台(1台)
    欠品中
    移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
    用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。特記レンタル業者向け仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3672タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
  • タンクトップ式 卓上型 マルチ ニシヤマ(西山工業)

    タンクトップ式 卓上型 マルチ

    ニシヤマ(西山工業)
    159,800税込175,780
    1台
    14日以内出荷
    いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
    電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05
  • ウォータークーラーマイボトルタイプ ニシヤマ(西山工業)

    ウォータークーラーマイボトルタイプ

    ニシヤマ(西山工業)
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。
    用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

ウォータークーラー