5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途天井直付用
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃。ランプ同梱。空間にアクセントを与える、薄く、コンパクトな形状をLEDユニットフラット形の採用で実現
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能 口金GX53 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。軒下用。天井面・壁面取付可能 材質本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上 質量(kg)2.8 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)7.5 定格固定出力 LED寿命(時間)40000 クラス60 演色指数(Ra)80 器具相当FCL20形器具相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用。天井直付用 質量(kg)2 材質(本体)アルミ 黒色塗装仕上 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)6.9 定格固定出力 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.8 光束(Lm)820 LED寿命(時間)40000 クラス100 ビーム角度(°)90 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散 器具相当FHT24形・白熱電球100形器具相当 下面カバーアクリル 透明
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用 定格固定出力 演色指数(Ra)85 下面カバーアクリル 透明 質量(kg)2 配光タイプ拡散 ビーム角度(°)90 電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)