商品豆知識
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.7
高さ(mm)127
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED
消費電力(W)10.8
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)1.1
高さ(mm)140
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
光束(Lm)870
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1.3
直径(Φmm)380
高さ(mm)130
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.9
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)310
高さ(mm)124
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)564
幅(mm)564
質量(kg)3
高さ(mm)151
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)593
幅(mm)593
質量(kg)4
高さ(mm)179
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。