シーリングライト :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
8(1)
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
質量(kg)1.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
高さ(mm)140
質量(kg)1.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)384
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
幅(mm)350
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
長さ(mm)350
取付方式グローブ:バネ式
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)409
幅(mm)409
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.1
高さ(mm)137
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)22(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)84
枠白木
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
カバーポリエステル強化和紙
幅(mm)368
高さ(mm)137
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)368
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明)
質量(kg)0.6
タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)9.3
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色/フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)45.1
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト(オフホワイト)
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-5%・光色切替
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
シーリングライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。