ペンダントライト :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「適用畳数」から絞り込む
10(1)
12(2)
14(1)
16(1)
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。バイオマスプラスチックDURABIOを使用したペンダントライト。真鍮色とスモーク色の組み合わせが高級感を演出します。樹脂製のため、ガラスのように割れる心配がなく安心です。
色真鍮色
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4
LED1灯(LEDユニットフラット形(GX53))
光束(Lm)320
演色指数(Ra)93
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可
直径(Φmm)147
高さ(mm)133
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69
容量(VA)7
光束(Lm)290
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)12
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
消費電力(W)2.5
ランプランプ付
光源色キャンドル色
容量(VA)5
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)20000
調光の可否否
従来光源白熱灯25W相当
直径(Φmm)430
高さ(mm)285
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
容量(VA)16
光束(Lm)750
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様制御レンズ付
直径(Φmm)65
高さ(mm)150
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
容量(VA)7
光束(Lm)340
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
調色の可否否
電圧(V)AC100
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)83/83
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)83/83
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
色グレー
金具真鍮色メッキ
色温度(K)2700
光源色電球色
塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
定格電圧AC100V専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)
直径(Φmm)400
高さ(mm)278
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.4
容量(VA)12
色(本体)白
光束(Lm)215
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様LED交換可
材質カバー:綿糸 生成り
直径(Φmm)300
高さ(mm)290
タイプ上面一部開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.9
容量(VA)9
光束(Lm)340
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質アクリル 乳白(マット)
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)130.3
容量(VA)46
色(本体)乳白
光束(Lm)5800
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数12~16畳
調色の可否可
付属品コードハンガー付
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数8~10畳
調色の可否可
消費電力(W)5.8
仕様吊高さ調節可能
付属品ランプ
材質成形シリコン
質量(kg)0.4
口金E17
コード長さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。