絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
580件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ 木製ケース ミニターミニモ 木製ケースミニター
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
堅牢な木製収納箱です。 板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。 標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。
切刃形状その他
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
9,598税込10,558
1本
当日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
切刃形状その他
アナアキカウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)アナアキカウンターシンク 60°PROCHI(プロチ)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 60°PROCHI(プロチ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 75° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 75°PROCHI(プロチ)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
切刃形状その他
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
チビエコ2 富士元工業チビエコ2富士元工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
ナイスカット 富士元工業ナイスカット富士元工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
用途フェイスミル加工
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
ミニR 富士元工業ミニR富士元工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
チビエコ 富士元工業チビエコ富士元工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダー 富士元工業バイテンダー富士元工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
バイテンダーアーム 富士元工業バイテンダーアーム富士元工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) ノガカウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)ノガ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取角度90°先端角(°)90材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°イワタツール
8,198税込9,018
1本
当日出荷
材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
カウンターシンク内径・外径面取り用 ノガカウンターシンク内径・外径面取り用ノガ
139,800税込153,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°イワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
269,800税込296,780
1台
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルタープロトティップR面取り用逆Rヘッドカッターワルター
19,980税込21,978
1本ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルタープロトティップC面取り用ヘッドカッターワルター
22,980税込25,278
1セット(2本)
翌々日出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット イリックスカウンターシンクセットイリックス
27,980税込30,778
1セット(6本組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット イリックスカウンターシンクセットイリックス
36,980税込40,678
1セット(4本)
翌々日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット イリックスカウンターシンクセットイリックス
35,980税込39,578
1セット(6本組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
バーディカット 富士元工業バーディカット富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
イーグルカット 富士元工業イーグルカット富士元工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
マルチアングルミル 富士元工業マルチアングルミル富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷
角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
ウラトリメン - C 富士元工業ウラトリメン - C富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
カウンターシンクセット(DLCコーティング) イリックスカウンターシンクセット(DLCコーティング)イリックス
37,980税込41,778
1セット(6本組)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット(TiAlNコーティング) イリックスカウンターシンクセット(TiAlNコーティング)イリックス
28,980税込31,878
1セット(6本組)ほか
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)