絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 14.6(1)
先端角(°)
- 40
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(11)
- 35(1)
- 45(22)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(48)
- 75(6)
- 80(3)
- 82(2)
- 90(199)
- 100(5)
- 118(1)
- 120(17)
- 140(5)
- 先端角(°)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 20(1)
刃数
- 1(1)
- 3(2)
材質
- その他(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 120~140未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・120~140未満
ブランド
- WEBA(2)
- 富士元工業(1)
WEBA・富士元工業

HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ