絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.45(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 16(1)
刃数
  • 5
  • 1(68)
  • 2(36)
  • 3(158)
  • 4(21)
  • 6(7)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・140~160未満・180~200未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(2)
  • イワタツール(1)
  • カーメックス(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • 日進(1)
モノタロウ・WEBA・イワタツール・カーメックス・FKD(フクダ精工)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・PROCHI(プロチ)・日進
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    寸法a(°)90
  • 高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール

    高速面取り工具トグロン マルチチャンファー

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
    材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
  • HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
  • HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA

    HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用

    WEBA
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
  • 多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    多刃 カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
    用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。先端角(°)90切刃形状その他
  • 超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進

    超硬双頭面取りカッター4枚刃

    日進
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)