カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.45(3)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 2.8(46)
- 2.9(9)
- 3(11)
- 3.2(10)
- 4(3)
- 6(6)
- 6.5(3)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 8(15)
- 10(5)
- 11(3)
- 11.5(4)
- 12(5)
- 12.4(23)
- 15(5)
- 16(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(3)
- 60(14)
- 75(3)
- 80(2)
- 82(2)
- 90(69)
- 93(1)
- 100(2)
- 120(7)
- 140(3)
シャンク径(Φmm)
- 8
- 2.34(1)
- 3(29)
- 4(70)
- 5(67)
- 6(149)
- 6.35(26)
- 10(174)
- 12(132)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15(8)
- 16(54)
- 18(1)
- 20(27)
- 25(20)
- 32(25)
- 42(5)
- MT2(1)
- その他(4)
刃数
- 1(11)
- 2(8)
- 3(78)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(2)
材質
- PVDコーティング(1)
- コバルトハイス(16)
- ハイス(48)
- 超硬合金(42)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(80)
- 60~70未満(51)
- 70~80未満(18)
- 80~90未満(7)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(6)
- 140~160未満(4)
- 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満・200~220未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- WEBA(23)
- イワタツール(21)
- 大洋ツール(10)
- イリックス(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- エスコ(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- グーリング(6)
- TRUSCO(6)
- 岡崎精工(5)
- プラス工具(5)
- ノガ(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- RUKO(3)
- ギガ・セレクション(3)
- 日進(3)
- 大見工業(2)
- NTツール(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WEBA・イワタツール・大洋ツール・イリックス・EIKO(栄工舎)・エスコ・OSG(オーエスジー)・グーリング・TRUSCO・岡崎精工・プラス工具・ノガ・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・RUKO・ギガ・セレクション・日進・大見工業・NTツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥4,300税込¥4,7301本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク(DLCコーティング)
イリックス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
面取りカッター
大見工業¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,498税込¥2,7481本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiNコーティング)
イリックス¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ

























![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)

![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)