絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 21(2)
先端角(°)
  • 90(18)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 2.34(1)
  • 3(29)
  • 4(69)
  • 5(67)
  • 6(150)
  • 8(145)
  • 10(174)
  • 12(133)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15(8)
  • 16(55)
  • 18(1)
  • 20(27)
  • 25(20)
  • 32(25)
  • 42(5)
  • MT2(1)
  • その他(4)
刃数
  • 1(3)
  • 3(3)
  • 5(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(15)
  • 炭素工具鋼(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(4)
  • 90~100未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(6)
  • RELIEF(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • WEBA(2)
  • スターエム(2)
  • RUKO(2)
  • H&H(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・WEBA・スターエム・RUKO・H&H・SK(新潟精機)・ハウスビーエム・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • 六角軸 精密面取りカッター RELIEF

    六角軸 精密面取りカッター

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
    用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
  • 六角軸プロメン SK(新潟精機)

    六角軸プロメン

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
  • 六角軸 面取りカッターHSS RELIEF

    六角軸 面取りカッターHSS

    RELIEF(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)切刃形状その他
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッター5枚刃鉄工

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
    用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • 六角軸 面取りカッター RELIEF

    六角軸 面取りカッター

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    穴フチの面取りやバリ取りができます。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属など仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバー材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35タイプ鉄工用切刃形状その他
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • 面取りカッターPRO鉄工 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッターPRO鉄工

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
    用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
  • 面取りカッター3枚刃 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッター3枚刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
    用途軽金属用(樹脂・木工など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材木材・樹脂面取り角度(°)90
  • 六角軸 面取りカッター RELIEF

    六角軸 面取りカッター

    RELIEF
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工用材質コバルトハイス鋼(HSS-E)軸径(Φmm)6.35(六角軸)切刃形状その他
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) エスコ

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)材質HSS(ハイス)先端形状90°全質量(g)約105六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効径(Φmm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

    WEBA
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)