商品豆知識
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
板物の両面を同時にバリ取りする工具です。
手を保護するガードが標準装備。
0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに
付属品六角レンチ
材質(先端・ガード)鋼
全長(mm)193
ハンドル長さ(mm)115
材質(刃)HSS鋼
材質(ハンドル)ABS
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番111-3976
質量(g)178
最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板物の両面バリ取り用です。
プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。
1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010
トラスコ品番304-3576
質量(g)84
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125
質量(g)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304
セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
ペンシルタイプで細かい作業に適しています。
替刃M10装着済みですぐに使用できます。
ブレードをワンタッチ装備できます。
(固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに
材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)
幅(mm)対辺12
全長(mm)128(本体)
質量(g)40.5
適合軸径(Φmm)3.2
材質(刃)HSS鋼
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
配管工・空調業者には必須の工具!
シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100)
被削材真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等
使用範囲(mm)4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。 このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。 頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。. 特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください
仕様ブレード使用 = バリ取り最大切削能力 = 5.5mm最小容量 = 3mmブレード材質 = HSSモデル = RC 1000
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。
鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。
付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)
被削材鉄・アルミ・銅等
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。