オイル栓とは主に工作機械内で使用されるタンクで、オイル漏れを防ぎ、タンク内部の状況により自由に空気を逃すための弁。種類にはネジ込み式や押込み式、シーリングタイプなどがあります。また、タンクの形式(ATEX規格やKRM-AG型)に沿った幅広い種類を展開。素材は特殊ポリアミドなど熱に強いものから、屋外での使用を想定したスチールカバーなどを採用しているものが多いです。主にタンク内気圧によって、自動的に高圧の空気を排出する目的として使用されています。
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
175税込193
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ブリーザキャップ イマオコーポレーションブリーザキャップイマオコーポレーション(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
オイルキャップ イマオコーポレーションオイルキャップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイル栓 (押込み式) 光宝興産オイル栓 (押込み式)光宝興産(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
種別スタンダード(穴あり)
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイル栓 KRM-B型 協和オイル栓 KRM-B型協和(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産オイル栓 (ネジ込み式)光宝興産(16件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R協和(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
オイルキャップ KRM-AD型 協和オイルキャップ KRM-AD型協和(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B協和
409税込450
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
G 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-23材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)12寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーションスチールカバー型ブリーザキャップイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から6日以内出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
エアブリーザーC形 家原ライト工業エアブリーザーC形家原ライト工業
639税込703
1個
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
G 3/8" オイルプラグ エスコG 3/8" オイルプラグエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
寸法A3/8PFエスコ品番EA949CX-11材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)13寸法E(mm)8寸法B(mm)9寸法C(mm)22
オイルフィルターキャップ SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
軽自動車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)63~67耐熱温度(℃)95容量(cc)180
G1/2" オイルキャップ エスコG1/2" オイルキャップエスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
バルブキャップ イマオコーポレーションバルブキャップイマオコーポレーション
757税込833
1個
当日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B協和
359税込395
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R協和
409税込450
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
G1"   オイルキャップ エスコG1" オイルキャップエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1オイルシールNBR(ニトリルゴム)
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から11日以内出荷
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8M並目M5
G 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
979税込1,077特価
1個
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-24材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)11.5寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)36.5
G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
バスケットフィルター イマオコーポレーションバスケットフィルターイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B協和
409税込450
1個
6日以内出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
エアブリーザーBRA形 家原ライト工業エアブリーザーBRA形家原ライト工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
エアブリーザーAB形 家原ライト工業エアブリーザーAB形家原ライト工業
329税込362
1個
当日出荷
油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番805-8316材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN イマオコーポレーションオイルプラグ PNイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
G1・1/2" オイルキャップ エスコG1・1/2" オイルキャップエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G3/8" オイルキャップ エスコG3/8" オイルキャップエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:25、D:21つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG3/8オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1/4" オイルキャップ エスコG1/4" オイルキャップエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/4オイルシールNBR(ニトリルゴム)
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
マグネット プラグ イマオコーポレーションマグネット プラグイマオコーポレーション
1,746税込1,921
1個
当日出荷から8日以内出荷
G 3/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 3/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
寸法APF3/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-35材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)32

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイル栓