絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
オイル栓とは主に工作機械内で使用されるタンクで、オイル漏れを防ぎ、タンク内部の状況により自由に空気を逃すための弁。種類にはネジ込み式や押込み式、シーリングタイプなどがあります。また、タンクの形式(ATEX規格やKRM-AG型)に沿った幅広い種類を展開。素材は特殊ポリアミドなど熱に強いものから、屋外での使用を想定したスチールカバーなどを採用しているものが多いです。主にタンク内気圧によって、自動的に高圧の空気を排出する目的として使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
-(6)
G(PF) 1/4(6)
G(PF) 3/8(10)
G(PF) 1/2(13)
G(PF) 3/4(10)
G(PF) 1(10)
G(PF) 1-1/4(6)
G(PF) 1-1/2(4)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(1)
![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A型
協和[機構部品](6件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
オイル栓 KRM-B型
協和[機構部品](5件のレビュー)¥299~税込¥329~特価1個当日出荷ネジ加工のいらないオイルキャップです。用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
オイル栓 (ネジ込み式)
光宝興産(16件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
オイルキャップ KRM-AD型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
スチールカバー型ブリーザキャップ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
エアブリーザーC形
家原ライト工業¥639~税込¥703~1個当日出荷屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
バルブキャップ
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から9日以内出荷タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
エアブリーザーA形
家原ライト工業¥649~税込¥714~1個当日出荷耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~特価1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷寸法APF1/4仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
56x70mm チェーン付ブリーザキャップ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
ブリーザキャップ(シーリングタイプ)
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
プレッシャーキャップ
Elesa¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷ブリーズ(通気)構造。オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
ブリーザキャップBR
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
プレッシャーキャップ PR
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
オイルプラグ PO
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から9日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN
イマオコーポレーション¥239税込¥2631個翌々日出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
G 1" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷寸法APF1仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-36材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)38
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷寸法APF1/2仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷寸法APF1/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)



![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)

![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)

![オイルキャップ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134821-200108-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)















![プラハンドル 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)