絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8
- -(6)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(10)
- G(PF) 1/2(13)
- G(PF) 3/4(10)
- G(PF) 1(10)
- G(PF) 1-1/4(6)
- G(PF) 1-1/2(5)
- M14(1)
- M18(1)
- R(PT) 1/4(1)
- R(PT) 3/8(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
オイル栓とは主に工作機械内で使用されるタンクで、オイル漏れを防ぎ、タンク内部の状況により自由に空気を逃すための弁。種類にはネジ込み式や押込み式、シーリングタイプなどがあります。また、タンクの形式(ATEX規格やKRM-AG型)に沿った幅広い種類を展開。素材は特殊ポリアミドなど熱に強いものから、屋外での使用を想定したスチールカバーなどを採用しているものが多いです。主にタンク内気圧によって、自動的に高圧の空気を排出する目的として使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
-(6)
G(PF) 1/4(7)
G(PF) 3/8(10)
G(PF) 1/2(13)
G(PF) 3/4(10)
G(PF) 1(10)
G(PF) 1-1/4(6)
G(PF) 1-1/2(5)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(1)

オイルプラグ PN・PO PN-1/8
イマオコーポレーション¥219税込¥2411個3日以内出荷・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。その他通気穴なし材質フェノール樹脂色ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓