絞り込み
設定トルク(Nm)
  • 0.003(1)
  • 0.0035(1)
  • 0.007(1)
  • 0.0075(1)
  • 0.05(2)
  • 0.055(1)
  • 0.12(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 7(1)
ブランド
  • 小倉クラッチ
  • 三木プーリ(358)
  • 三共製作所(149)
  • NSK(日本精工)(23)
  • 椿本チエイン(14)
  • シンフォニアテクノロジー(9)
  • INA(5)
  • 旭精工(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 制研化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

    PHT型パーマヒストルクコントローラ

    小倉クラッチ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
    用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • 電磁クラッチ 小倉クラッチ

    電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

    MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット

    小倉クラッチ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
    用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。付属品保護素子トラスコ品番848-5009軸径(Φmm)25厚さ(mm)320電圧(V)24容量(W)30×2トルク(N・m)50、静:50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)197
  • ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” クラッチ単体 小倉クラッチ

    ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” クラッチ単体

    小倉クラッチ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    31日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
    用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。トラスコ品番244-5122厚さ(mm)79径(Φmm)146穴径(Φmm)14電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御容量(W)35.3定格トルク(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V) 小倉クラッチ

    MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V)

    小倉クラッチ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
    用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC12機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V) 小倉クラッチ

    MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V)

    小倉クラッチ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
    用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC24機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    AMP型マイクロ電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
  • HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチ

    HC型ヒステリシスクラッチ

    小倉クラッチ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    3日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0901質量(kg)35穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0880質量(kg)22穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0847質量(kg)52穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
  • MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0952軸径(Φmm)50質量(kg)55容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    14日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0944軸径(Φmm)40質量(kg)32.5容量(W)50トルク(N・m)200
  • MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0928軸径(Φmm)30質量(kg)19容量(W)35トルク(N・m)100
  • 電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電磁クラッチ、ブレーキユニット 小倉クラッチ

    電磁クラッチ、ブレーキユニット

    小倉クラッチ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パーマヒストルク 小倉クラッチ

    パーマヒストルク

    小倉クラッチ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ