絞り込み
ブランド
  • 大崎電業社
  • 三木プーリ(906)
  • 小倉クラッチ(16)
  • 旭精工(7)
  • アサ電子工業(7)
  • シンフォニアテクノロジー(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品) 大崎電業社無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)大崎電業社
49,980税込54,978
1台
61日以内出荷
小形・高トルク・高応答乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。
周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途リレー内蔵 一定励磁の電源装置適合【ブレーキ】NAB-42~54定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途4倍過励磁の電源装置適合【ブレーキ】ESB- 135~250、ESB-165RKA~250RKA定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】45/50、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)0.82
電源装置 大崎電業社電源装置大崎電業社
7,198税込7,918
1台
31日以内出荷
電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
用途一定励磁の小形電源装置適合【ブレーキ】VNB-02~08定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ