絞り込み
定格電圧(V)
- DC90(1)
- DC180(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 18000(1)
ブランド
- 大崎電業社
- アサ電子工業(1)
- シンフォニアテクノロジー(3)
- 三木プーリ(8)
- 小倉クラッチ(9)
- 旭精工(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC90(1)
DC180(1)

電源装置
大崎電業社¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
電源装置
大崎電業社¥7,198税込¥7,9181台欠品中電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途一定励磁の小形電源装置適合【ブレーキ】VNB-02~08定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
電源装置
大崎電業社¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途リレー内蔵 一定励磁の電源装置適合【ブレーキ】NAB-42~54定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台31日以内出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途4倍過励磁の電源装置適合【ブレーキ】ESB- 135~250、ESB-165RKA~250RKA定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】45/50、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)0.82
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社¥49,980~税込¥54,978~1台61日以内出荷から76日以内出荷小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000