絞り込み
出力(kW)
- 0.26(14)
減速比
- 31(3)
- 43(3)
- 54(3)
- 79(3)
- 103(2)
定格トルク(N・m)
- 58(14)
許容モーメント(N・m)
- 196(14)
定格回転数(min-1[r.p.m])
- 30
- 15(114)
- 50(24)
ブランド
- ナブテスコサービス(14)
ナブテスコサービス
「出力(kW)」から絞り込む
0.26(14)

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103
ナブテスコサービス¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比103出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-31
ナブテスコサービス¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比31出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])100許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-43
ナブテスコサービス¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比43出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-54
ナブテスコサービス¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比54出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])65許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79
ナブテスコサービス¥349,800税込¥384,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])44許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-103
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比103出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-31
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比31出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-31
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比31出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-43
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比43出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-43
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比43出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-54
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比54出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-54
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比54出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-79
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-79
ナブテスコサービス¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500