カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 青木精密工業(38)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- ニデックドライブテクノロジー(23)
- 長谷川鉄工所(14)
- 椿本チエイン(9)
- シグマー技研(8)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- 加茂精工(KAMO)(3)
- Nidec(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(229)
グリーン購入法適合(2)
減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。

ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準
青木精密工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
超小型軽量減速機 Pシリーズ
長谷川鉄工所(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個16日以内出荷エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。種類減速機取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)変速機タイプウォームギア
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型
マキシンコー(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷から20日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
小型軽量ウォーム減速機
長谷川鉄工所¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥81,980~税込¥90,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)
住友重機械工業¥19,980~税込¥21,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から89日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。周波数(Hz)50/60電源三相モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4取付け方法中空軸保護方式IP44軸方向軸出し無端子箱鋼板製・ラグ式
エイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)
住友重機械工業¥105,200~税込¥115,720~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥31,980~税込¥35,178~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw~11kw)
住友重機械工業¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥20,980~税込¥23,078~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K80型
マキシンコー¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型
マキシンコー¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W70型
マキシンコー(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷から20日以内出荷材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸上ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
精密制御用減速機
ニデックドライブテクノロジー¥47,980税込¥52,7781個42日以内出荷減速比100軸径(Φmm)【入力】6形状クローズド型サイズ35タイプコンポネントタイプ最大トルク(N・m)【非常時】70許容トルク(N・m)10コードCR最大許容トルク(N・m)36平均寿命(時間)10000許容入力回転数(min-1[r.p.m])【平均】3000【最高】8500
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥52,980~税込¥58,278~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱アルミ製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥21,980~税込¥24,178~1台11日以内出荷から34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥29,980~税込¥32,978~1台11日以内出荷から34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーター付モーター極数(P)4取付け方法脚取付モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥88,980~税込¥97,878~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥41,980~税込¥46,178~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥32,980~税込¥36,278~1台22日以内出荷低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質鋼
サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥55,100~税込¥60,610~1個翌々日出荷から62日以内出荷〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。フランジモータ取付:T3軸出力軸:キー付き
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
...