絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 32(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 32(2)
  • 40(5)
全長(mm)
  • 100
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(8)
  • 122(8)
  • 140(13)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
許容偏角(°)
  • 30(3)
  • 60(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 0.098(1)
  • 0.392(1)
  • 0.784(1)
  • 1.078(1)
  • 1.862(1)
  • 54(2)
  • 118(2)
  • 137(1)
  • 265(2)
0.098・0.392・0.784・1.078・1.862・54・118・137・265
種類
  • フレックスタイプ(1)
  • メンテナンス品(1)
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(4)
フレックスタイプ・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 290(3)
  • 720(3)
  • 740(3)
290・720・740
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンエス(昌和発條製作所)・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.5(2)
16(2)
20(4)
32(1)
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテック

    ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)

    サンユーテック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
    用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-16C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)100山数2×2寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)40寸法d(Φmm)33最高使用温度(℃)70
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.43タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])740寸法L(mm)100寸法F(mm)35寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)32.5スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.B型準拠
    材質SCM435質量(kg)0.64タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)265
  • 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304種類軸付タイプ
  • 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント