絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 30(2)
  • 40(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
外径(Φmm)
  • 58(2)
  • 80(2)
全長(mm)
  • 160(3)
  • 182(3)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 265(2)
  • 834(2)
265・834
種類
  • 標準タイプ(2)
  • 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 410
  • 230(8)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 380(9)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 480(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
30(2)
40(2)
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥69,900税込¥76,890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)4.17タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])410寸法L(mm)160寸法D(Φmm)80寸法l(mm)44寸法d(Φmm)40(H7)スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)834
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)2.38タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])410寸法L(mm)182寸法F(mm)60寸法D(Φmm)58寸法l(mm)34寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.14
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥65,900税込¥72,490
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント