絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 22(2)
- 25(3)
材質
- スチール(5)
外径(Φmm)
- 44(5)
全長(mm)
- 168(4)
- 200(2)
許容偏角(°)
- 60(3)
許容伝達トルク(N・m)
- 255(3)
- 265(2)
255・265
種類
- 軸付タイプ(5)
軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 430
- 230(8)
- 280(6)
- 290(6)
- 380(9)
- 410(6)
- 460(6)
- 480(6)
- 560(6)
- 600(11)
- 640(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 950(6)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1300(11)
- 1400(5)
- 1500(5)
- 1700(10)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
22(2)
25(3)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用材質SCM415質量(kg)1.16最高回転数(min-1[r.p.m])430寸法L(mm)168寸法F(mm)63寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)382寸法P(Φmm)10(H8/m6)
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント


















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)