絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
軸穴径(Φmm)
  • 22(2)
  • 30(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
外径(Φmm)
  • 47(2)
  • 51(1)
全長(mm)
  • 122(2)
  • 145(3)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(1)
30・60
許容伝達トルク(N・m)
  • 147(2)
  • 481(1)
147・481
種類
  • 標準タイプ(1)
  • 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 500
  • 230(7)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 480(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
22(2)
30(1)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
材質SCM415質量(kg)1.17タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)122寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)481寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)145寸法F(mm)50寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47.5スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,900税込36,190特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント