絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
軸穴径(Φmm)
  • 22(2)
  • 30(1)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
外径(Φmm)
  • 47(2)
  • 51(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 147(2)
  • 481(1)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(1)
30・60
種類
  • 標準タイプ(1)
  • 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 500
  • 230(7)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 480(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
全長(mm)
  • 122(2)
  • 145(3)
122・145
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
材質SCM415質量(kg)1.17タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)122寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)481寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)145寸法F(mm)50寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47.5スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,900税込36,190特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
自在継手