絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 16(6)
- 18(2)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(1)
外径(Φmm)
- 32(6)
- 37(2)
全長(mm)
- 69(2)
- 72(2)
- 104(1)
- 113(1)
- 158(2)
許容偏角(°)
- 25(2)
- 30(2)
- 50(1)
- 60(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 98
- 12(5)
- 14.7(5)
- 15(4)
- 29.4(6)
- 44.1(5)
- 69(8)
- 108(4)
- 118(4)
- 130(4)
- 137(7)
- 147(8)
- 180(7)
- 196(8)
- 235(5)
- 265(7)
- 294(5)
- 490(7)
- 1079(4)
- 1370(4)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
- 標準タイプ(5)
- 軸付タイプ(3)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 600(1)
- 880(2)
600・880
ブランド
- サンユーテック(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- エスコ(1)
サンユーテック・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
16(6)
18(2)

ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥10,998税込¥12,0981個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥10,998税込¥12,0981個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
16mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷エスコ品番EA966CH-16材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)69種類標準タイプ許容トルク(N・m)98外径(Φmm)32許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)