絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 10(23)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(4)
外径(Φmm)
- 20
- 10(7)
- 12(16)
- 16(27)
- 24(9)
- 25(20)
- 26(8)
- 28(15)
- 32(32)
- 36(14)
- 37(8)
- 40(32)
- 42(14)
- 44(22)
- 50(30)
- 60(26)
- 70(15)
- 80(14)
- 90(9)
- 100(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 44(1)
- 45(1)
- 56(4)
- 62(2)
- 67(1)
- 68(2)
- 71(2)
- 89(1)
- 90(2)
- 96(2)
- 101(1)
- 102(1)
- 129(2)
- 309(1)
- 440(2)
- 450(1)
- 458(1)
- 600(1)
許容偏角(°)
- 25(1)
- 30(6)
- 50(2)
- 60(5)
許容伝達トルク(N・m)
- 6(2)
- 8(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 22.6(2)
- 26(1)
- 29.4(5)
- 31(1)
- 34(1)
6・8・12・15・22.6・26・29.4・31・34
種類
- 標準タイプ(14)
- 軸付タイプ(14)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 460(2)
- 580(2)
- 950(1)
- 1300(1)
- 1450(1)
- 2200(2)
- 2500(2)
460・580・950・1300・1450・2200・2500
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- サンユーテック(6)
- エスコ(2)
- Pro-Auto(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・エスコ・Pro-Auto
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
10(23)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
10mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-10材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)71種類軸付タイプ許容トルク(N・m)29.4外径(Φmm)20許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10
3/8"sqx67mm ロッキングユニバーサルジョイント
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。エスコ品番EA617DG-11全長(mm)67種類標準タイプ外径(Φmm)20差込角(inch)3/8
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント











































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)