絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 12(9)
材質
  • スチール(4)
外径(Φmm)
  • 24
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 16(27)
  • 20(28)
  • 25(20)
  • 26(8)
  • 28(15)
  • 32(32)
  • 36(14)
  • 37(8)
  • 40(32)
  • 42(14)
  • 44(22)
  • 50(30)
  • 60(26)
  • 70(15)
  • 80(14)
  • 90(9)
  • 100(9)
全長(mm)
  • 51(2)
  • 83(2)
  • 84(2)
  • 125(2)
  • 599(1)
許容偏角(°)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 44(1)
  • 44.1(6)
  • 55(1)
44・44.1・55
種類
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(5)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 780(1)
  • 1100(1)
780・1100
ブランド
  • サンユーテック(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • エスコ(2)
サンユーテック・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
12(9)
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
  • ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ

    サンユーテック(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ

    サンユーテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
  • 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 強力タイプB-P型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転と摺動が同時に伝達出来ます。
    種類軸付タイプ
  • 12mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ

    12mm ユニバーサルダブルジョイント

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1個
    翌日出荷
    EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
    エスコ品番EA966CJ-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)83種類軸付タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
  • 12mm ユニバーサルジョイント エスコ

    12mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)51種類標準タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント