絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 8
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3.5(4)
- 6(25)
- 10(32)
- 12(35)
- 14(24)
- 15(4)
- 16(33)
- 18(19)
- 20(42)
- 22(23)
- 25(43)
- 30(38)
- 35(13)
- 40(15)
- 45(12)
- 50(14)
- 60(10)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(9)
- ステンレス(4)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 15(4)
- 16(19)
- 18(3)
全長(mm)
- 36(1)
- 40(4)
- 50(4)
- 56(2)
- 58(2)
- 60(1)
- 65(2)
- 80(2)
- 81(1)
- 86(2)
- 402(1)
- 409(1)
- 423.5(2)
- 433(1)
許容偏角(°)
- 25(1)
- 30(9)
- 50(2)
- 60(6)
許容伝達トルク(N・m)
- 4(2)
- 7(2)
- 9(3)
- 10(2)
- 10.8(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 14.7(5)
- 18(1)
- 19(1)
4・7・9・10・10.8・12・13・14・14.7・18・19
種類
- 標準タイプ(11)
- 軸付タイプ(15)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 570(2)
- 720(2)
- 1100(1)
- 1250(2)
- 1400(1)
- 1500(1)
- 1700(1)
- 1800(1)
- 1900(1)
570・720・1100・1250・1400・1500・1700・1800・1900
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- サンユーテック(6)
- エスコ(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・エスコ
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(25)
8
10(32)
12(35)
14(24)
16(33)
20(42)
22(23)
25(43)
30(38)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント







































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)