絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(9)
- 12(9)
- 14(7)
- 16(10)
- 18(4)
- 20(11)
- 22(4)
- 25(11)
- 30(9)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 12(5)
- 12.5(2)
- 16(8)
- 20(6)
- 24(2)
- 25(5)
- 26(2)
- 28(3)
- 32(9)
- 36(3)
- 40(9)
- 42(2)
- 44(2)
- 50(9)
- 60(6)
- 70(3)
- 80(4)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(4)
- 50(7)
- 56(6)
- 71(3)
- 74(3)
- 94(3)
- 100(3)
- 104(4)
- 108(2)
- 120(2)
- 122(2)
- 124(4)
- 126(3)
- 140(5)
- 178(5)
- 200(2)
- 220(2)
- 228(3)
- 250(2)
- 270(3)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 30
- 15(3)
- 25(6)
- 50(6)
- 60(9)
許容伝達トルク(N・m)
- 5.9(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10.8(2)
- 15(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 54(2)
- 58.8(2)
- 69(2)
- 78.5(2)
- 98(2)
- 127(2)
- 137(3)
- 147(3)
- 196(3)
- 235(2)
- 265(2)
- 490(3)
- 1177(2)
- 許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
5.9・8・9・10.8・15・30・31・54・58.8・69・78.5・98・127・137・147・196・235・265・490・1177・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
- 標準タイプ(13)
- 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 110(1)
- 140(1)
- 190(1)
- 580(2)
- 700(2)
- 720(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 950(2)
- 1000(3)
- 1100(3)
- 1150(1)
- 1200(1)
- 1300(3)
- 1400(1)
- 1450(1)
- 1500(2)
- 1700(3)
- 1800(2)
- 2000(2)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
110・140・190・580・700・720・800・900・950・1000・1100・1150・1200・1300・1400・1450・1500・1700・1800・2000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- サンユーテック(5)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(9)
8(9)
10(9)
12(9)
14(7)
16(10)
20(11)
25(11)
30(9)
50(4)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。種類軸付タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。種別分解不可種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。用途高精度小径用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)材質SUS304軸穴種別左右A-A質量(kg)19.1タイプ耐蝕タイプBS型種類標準タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)外径D(Φmm)120全長L(mm)300許容トルク(N・m)2844適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)寸法Q(mm)84スプリングピン寸法(mm)13×120軸穴径d(Φmm)60(H7)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途耐蝕用材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプBS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント





























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)