絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 6(18)
  • 8(19)
  • 10(25)
  • 12(27)
  • 14(16)
  • 15(4)
  • 16(25)
  • 18(15)
  • 20(33)
  • 22(19)
  • 25(35)
  • 30(32)
  • 35(9)
  • 40(12)
  • 45(8)
  • 50(11)
  • 60(10)
材質
  • ゴム(44)
  • スチール(60)
  • ステンレス(47)
  • 樹脂(36)
  • 青銅(10)
外径(Φmm)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 12.5(7)
  • 16(20)
  • 20(19)
  • 22(7)
  • 23(7)
  • 25(17)
  • 26(8)
  • 32(23)
  • 36(11)
  • 37(8)
  • 40(23)
  • 42(14)
  • 44(17)
  • 50(22)
  • 60(20)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 120(7)
全長(mm)
  • 24(8)
  • 40(15)
  • 50(22)
  • 56(15)
  • 65(10)
  • 80(11)
  • 100(12)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(7)
  • 122(8)
  • 140(11)
  • 150(7)
  • 158(8)
  • 178(9)
  • 188(8)
  • 190(8)
  • 220(11)
  • 270(11)
  • 275(11)
許容偏角(°)
  • 15(3)
  • 30(10)
  • 60(7)
許容伝達トルク(N・m)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 31(4)
  • 54(5)
  • 108(4)
  • 118(4)
  • 127(3)
  • 137(5)
  • 147(4)
  • 186(3)
  • 196(6)
  • 255(3)
  • 265(7)
  • 282(3)
  • 1079(4)
  • 1177(3)
  • 1667(4)
12・15・16・24・26・31・54・108・118・127・137・147・186・196・255・265・282・1079・1177・1667・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
  • その他部品(1)
  • メンテナンス品(6)
  • 標準タイプ(24)
  • 軸付タイプ(90)
その他部品・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 230(8)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 460(6)
  • 480(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1500(5)
  • 1700(10)
230・280・290・380・410・430・460・480・560・600・640・720・730・950・1000・1100・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • RS PRO(49)
  • エスコ(11)
  • サンユーテック(8)
  • サンエス(昌和発條製作所)(4)
  • JTC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • Pro-Auto(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
6(18)
8(19)
10(25)
12(27)
14(16)
16(25)
20(33)
22(19)
25(35)
30(32)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ブーツリング:添付材質ニトリルゴムNBR厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ B型・H型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
  • ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
    タイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
  • ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,567税込6,124
    1個
    7日以内出荷
    6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
    シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19六角(mm)寸法A:7.7スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:13
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高トルク普及用
    付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
  • ユニバーサルジョイント ホビータイプR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ホビータイプR型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
    質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様最大曲り角度:15°種類軸付タイプ許容偏角(°)15
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKF型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様最大曲り角度:15°種類標準タイプ許容偏角(°)15
  • 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 強力タイプB-P型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    15,900税込17,490
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転と摺動が同時に伝達出来ます。
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS316質量(kg)0.19タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-60 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-60

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)19.1タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])90寸法L(mm)300寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2844
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,898税込7,588
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS316質量(kg)0.05タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-40

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)6.5タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])140寸法L(mm)228寸法D(Φmm)80寸法l(mm)70寸法d(Φmm)40(H7)スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)843
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,598税込9,458
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS316質量(kg)0.09タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,898税込6,488
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS316質量(kg)0.03タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.19タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.03タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    64,980税込71,478
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)2.2タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])180寸法L(mm)206寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)63スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)2
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント