絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(1)
材質
- スチール(10)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 44(1)
全長(mm)
- 51(1)
- 55(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 67(1)
- 69(1)
- 71(1)
- 83(1)
- 87(1)
- 95(1)
- 98(1)
許容偏角(°)
- 25(5)
- 50(5)
許容伝達トルク(N・m)
- 7.8(1)
- 14.7(1)
- 29.4(1)
- 44.1(2)
- 69(2)
- 98(1)
- 180(1)
- 235(1)
7.8・14.7・29.4・44.1・69・98・180・235
種類
- 標準タイプ(6)
- 軸付タイプ(5)
標準タイプ・軸付タイプ
ブランド
- エスコ
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(76)
- サンユーテック(8)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- SIGNET(シグネット)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- Pro-Auto(1)
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(2)
14(2)
16(1)
20(1)
22(1)

8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
6mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-6材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)55種類軸付タイプ許容トルク(N・m)7.8外径(Φmm)12許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
14mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)98種類軸付タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
12mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥8,110税込¥8,9211個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)83種類軸付タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
10mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-10材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)71種類軸付タイプ許容トルク(N・m)29.4外径(Φmm)20許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10
3/8"sqx67mm ロッキングユニバーサルジョイント
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。エスコ品番EA617DG-11全長(mm)67種類標準タイプ外径(Φmm)20差込角(inch)3/8
22mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA966CH-22材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)95種類標準タイプ許容トルク(N・m)235外径(Φmm)44許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
20mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷エスコ品番EA966CH-20材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)87種類標準タイプ許容トルク(N・m)180外径(Φmm)40許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20
16mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷エスコ品番EA966CH-16材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)69種類標準タイプ許容トルク(N・m)98外径(Φmm)32許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
14mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥5,580税込¥6,1381個翌日出荷エスコ品番EA966CH-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)61種類標準タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
12mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷エスコ品番EA966CH-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)51種類標準タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント

























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)