絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,464)
  • オリエンタルモーター(1,037)
  • 中央精機(797)
  • 椿本チエイン(733)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
  • KHK(小原歯車工業)(442)
  • 三木プーリ(403)
  • NSK(日本精工)(393)
  • オザック精工(385)
  • NACHI(不二越)(378)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
  • スリーピース(298)
  • アインツ(287)
  • THK(261)
  • 三ツ星ベルト(242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    50税込55
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • B 51 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 51 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-51種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 5x 5x300mm 両角マシンキー エスコ

    5x 5x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    幅(mm)5長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-3材質スチール厚さ(mm)5
  • 6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ

    6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)6長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-6材質SUS304厚さ(mm)6
  • 15x10x300mm 両角マシンキー エスコ

    15x10x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-10材質スチール厚さ(mm)10
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)450寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-44種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-35種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • 13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    13x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • 22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み) エスコ

    22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-3材質スチール(光沢クロメート処理)全高(mm)14耐荷重(kg)8外径(Φmm)22ボール径(Φmm)12
  • 24x16x300mm 両角マシンキー エスコ

    24x16x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    幅(mm)24長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-15材質スチール厚さ(mm)16
  • C 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)2311エスコ品番EA967CR-91種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C91シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2000型番C-91寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C95 スタンダード Vベルト エスコ

    C95 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA967C-95種類Vベルト規格C95
  • B 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-98種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)1030寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 96 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 96 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-96種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)975寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-66種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)475寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-56種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-50種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 30x16mm スチール製 セットカラー エスコ

    30x16mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    560税込616
    1個
    5日以内出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)45内径(Φmm)30幅(mm)16エスコ品番EA966C-30種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)30×45×16
  • ベアリングナット用座金(AW20) エスコ

    ベアリングナット用座金(AW20)

    エスコ
    460税込506
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。
    用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。【EA966PA-322、EA966PB-322用】ベアリングナット用座金。歯数19サイズM100呼び番号AW20
  • 44.0x27.0mm ボールキャスター エスコ

    44.0x27.0mm ボールキャスター

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-22材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)27耐荷重(kg)25外径(Φmm)44ボール径(Φmm)22
  • 42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ

    42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
  • 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品