絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(5)
外径(Φmm)
  • 75(2)
常用トルク(N・m)
  • 1200
  • 23(5)
  • 55(5)
  • 75(5)
  • 80(6)
  • 100(7)
  • 110(7)
  • 120(6)
  • 130(6)
  • 210(8)
  • 230(10)
  • 240(6)
  • 250(5)
  • 380(6)
  • 400(5)
  • 420(5)
  • 430(6)
  • 800(5)
  • 1100(5)
  • 1110(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(2)
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-45-C 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-45-C三木プーリ
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D-C寸法d(mm)45寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1200寸法D(mm)75寸法P(mm)60軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)52700M1用2-M8
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-45 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-45三木プーリ
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D寸法d(mm)45寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1200寸法D(mm)75寸法P(mm)60軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)52700M1用2-M8
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-40 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-40三木プーリ
50,246税込55,271
1個
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)55シリーズETP-T寸法d(mm)40寸法L1(mm)75許容トルク(N・m)1200寸法D(mm)52寸法D1(mm)100寸法R(mm)8M1-M16許容スラスト力(N)60000
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
カップリング締結具