カップリング締結具 :「tp-100」の検索結果
関連キーワード
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様
質量(kg)5.51
シリーズETP-E Plus
寸法d(mm)100
許容トルク(N・m)17000
締付トルク(N・m)21.00×10^-3
適合軸公差h7
軸側面圧(N/mm2)90
ハブ側面圧(N/mm2)70
許容ラジアル荷重(N)9700
許容スラスト力(N)280000
1個
¥94,590
税込¥104,049
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様
寸法L(mm)110
シリーズETP-A
寸法d(mm)100
寸法L1(mm)139
許容トルク(N・m)15500
寸法D(mm)125
寸法D1(mm)148
寸法L2(mm)13.5
寸法L4(mm)13
M8-M8×25
1個
¥290,645
税込¥319,710
20日以内出荷
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。