12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(6)
6(10)
6.35(7)
8(10)
9(4)
9.525(4)
10(9)
11(6)
12(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
5,588 税込6,147
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2
常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A7075 質量(g)24 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)850 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)25 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.15 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質A2017 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435/SWCH
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質A2017 タイプダブル 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435/SWCH
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズ
許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5
1個
5,588 税込6,147
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5 材質アルミ 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズ
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)