絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 椿本チエイン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 10~28(4)
  • 10~32(8)
  • 37(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10~28(2)
  • 10~32(2)
  • 37(1)
外径(Φmm)
  • 64.3(1)
  • 82(8)
全長(mm)
  • 59(2)
  • 67.5(2)
  • 71.5(2)
  • 80(2)
  • 83(2)
  • 88(1)
  • 88.8(1)
  • 91.5(2)
常用トルク(N・m)
  • 49
  • 3(11)
  • 5(10)
  • 10(16)
  • 17(14)
  • 21(13)
  • 75(10)
  • 95(10)
  • 103(12)
  • 160(9)
  • 164(12)
  • 190(9)
  • 262(12)
  • 409(12)
  • 1100(12)
  • 1640(12)
  • 2620(11)
  • 4090(11)
  • 5440(9)
  • 14700(12)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 8000(12)
7000・8000
許容偏心(mm)
  • 0.38(1)
0.38
許容偏角(°)
  • 1(1)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10~28(4)
10~32(8)
37(1)
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ三ツ星ベルト
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
1個
欠品中
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
22,980税込25,278
1個
65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ三ツ星ベルト
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
33,980税込37,378
1個
65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
17,980税込19,778
1個
65日以内出荷から95日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
ジョータイプ