絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 椿本チエイン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9.5(1)
  • 9.525(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9.5(1)
  • 9.525(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
外径(Φmm)
  • 15.9(1)
  • 20(4)
全長(mm)
  • 20.8(1)
  • 30(4)
常用トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 1.8(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 12(2)
  • その他(1)
0.4・1.8・3・5・6・12・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 31000
  • 250(9)
  • 2000(7)
  • 2500(10)
  • 3000(14)
  • 3500(7)
  • 3600(9)
  • 4000(13)
  • 4500(21)
  • 5000(20)
  • 6000(40)
  • 7000(25)
  • 8000(13)
  • 9000(20)
  • 10000(13)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
許容偏心(mm)
  • 0.08(4)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.38(1)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.38
許容偏角(°)
  • 1(5)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(4)
4.5(4)
5(4)
6(4)
6.35(4)
7(4)
8(4)
9.5(1)
9.525(4)
10(4)
11(4)
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20CNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
ジョータイプ