3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8(1)
10(1)
11(3)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
18(1)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 適合汎用モータステッピングモータ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,098 税込4,508
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)