絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 三木プーリ(5)
  • エスコ(3)
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 6.35(7)
  • 8(3)
  • 10(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6.35
  • 2(7)
  • 3(12)
  • 4(18)
  • 5(25)
  • 6(28)
  • 7(13)
  • 8(35)
  • 9.5(3)
  • 9.525(10)
  • 10(26)
  • 11(10)
  • 12(25)
  • 14(15)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 18(9)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 25(4)
全長(mm)
  • 19.1(4)
  • 20(2)
  • 22.9(2)
  • 23(3)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
  • 26(5)
  • 31(5)
  • 31.8(3)
外径(Φmm)
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 19.1(5)
  • 20(5)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 25.4(3)
許容偏心(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(4)
  • 0.15(5)
  • 0.25(4)
0.05・0.1・0.15・0.25
常用トルク(N・m)
  • 0.5(3)
  • 0.8(1)
  • 1(10)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(8)
  • 2.6(1)
  • 3.2(1)
  • 3.6(1)
  • 3.8(1)
0.5・0.8・1・1.3・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.6・3.2・3.6・3.8
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(4)
  • 25000(8)
  • 26000(2)
  • 31000(4)
  • 33000(2)
  • 39000(2)
10000・25000・26000・31000・33000・39000
許容偏角(°)
  • 0.5(2)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(4)
0.5・2・3・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(4)
6(9)
6.35(7)
8(3)
10(2)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,588税込5,047
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,812税込11,893
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x6.35mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
8日以内出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-9仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
スリットタイプ