絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(6)
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(3)
  • 9.5(3)
  • 9.525(3)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 15(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 9.5(3)
  • 9.525(3)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
全長(mm)
  • 38.1
  • 14(3)
  • 18.5(4)
  • 19.1(6)
  • 20(6)
  • 22.9(5)
  • 23(17)
  • 25(5)
  • 25.4(4)
  • 26(17)
  • 28.6(3)
  • 30(3)
  • 31(15)
  • 31.8(5)
  • 32(5)
  • 35(3)
  • 41(13)
  • 56(10)
  • 71(7)
  • 90(8)
外径(Φmm)
  • 28.6(5)
  • 38.1(2)
許容偏心(mm)
  • 0.15(3)
  • 0.25(3)
0.15・0.25
常用トルク(N・m)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 4.6(2)
  • 5(1)
  • 5.4(2)
  • 6.3(2)
  • 12.6(2)
2.3・2.5・2.7・4.6・5・5.4・6.3・12.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(5)
  • 25000(3)
10000・25000
許容偏角(°)
  • 3(3)
  • 5(3)
3・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(3)
9.5(3)
9.525(3)
10(4)
11(3)
12(5)
14(2)
15(2)
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
12,367税込13,604
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
スリットタイプ